武井コルク製作所
コルク栓 10個入
材質
コルク
内容量
1袋
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76285038
-
000
10.5
9
10.5
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76285047
-
00
12
10.5
11
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76285056
-
0
13.5
12
12
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76285065
-
1
15
12
16
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76285083
-
3
18
15
17.5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76285099
-
4
19.5
16.5
18
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76285108
-
5
21
18
18
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76285117
-
6
22.5
19.5
19.5
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76285126
-
7
24
21
21
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76285135
-
8
25.5
22.5
22
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76285144
-
9
27
24
23
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76285153
-
10
30
27
24
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76285074
-
2
16.5
13.5
16.5
¥
800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください