武井コルク製作所
コルク栓 5個入
材質
コルク
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76285178
-
12
36
33
25.5
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76285169
-
11
33
30
25
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
76285187
-
13
39
36
25.5
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください