TGK(東京硝子器械)
サクションリフター S602-1
ガラス板・鉄板・ステンレス板などを吸着盤で容易に運搬できます。
タイル・ブロックに吸着します。
長さ320mm
質量(g)
約610
外形寸法(mm)
約340×120×H80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸着能力(kg)
材質(本体)
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76285196
S602-1
60
硬質プラスチック
120×2
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください