TGK(東京硝子器械)
2LEDスタンドルーペ
枠のないアクリル130mmレンズで見やすい構造。
高照度2LED付き。
フレキアーム自在度がアップ。
倍率
2倍
付属品
テスト用電池(LR-1130)
寸法(mm)
380×150×170
レンズ径(Φmm)
130
照明
LED球2個
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76285433
TS-2
2倍
130
¥
3,300
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください