TGK(東京硝子器械)
SMDコンパクトライト
400Lmで折りたたみ式のコンパクトライト。
ライト部分が回転し、畳んだ状態でもライトが照らせます。
裏面にマグネットが付いているので、本体が飛び出なく落ちにくい設計です。
明るさ
400Lm
寸法(mm)
300(折りたたみ時165)×45×35
質量(g)
212
充電可能回数
500回
防水
IP54
仕様
●3時間充電点灯時間:メインライト3時間、トップライト8時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76285503
EML700
¥
12,800
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください