チタンセンター
チタン製手付きビーカー
耐蝕性が高い純チタン製ビーカー
化学実験などに最適
他金属に比べて軽量で作業性があがります。
材質
チタン
種類
手付ビーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76285573
-
500
90×125
1.0
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76285589
-
1000
110×200
1.5
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76285598
-
2000
130×200
1.5
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76285607
-
3000
155×200
1.5
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76285616
-
5000
195×200
1.5
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76285625
-
7000
210×220
1.5
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76285634
-
10000
235×250
1.5
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください