ディスポーザブル経口ゾンデ

ディスポーザブル経口ゾンデ - TGK(東京硝子器械)ディスポーザブル経口ゾンデ - TGK(東京硝子器械)ディスポーザブル経口ゾンデ - TGK(東京硝子器械)
全38種類を絞り込む
タイプ
内容量
38種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
規格
滅菌
針長(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7628666672041箱(250個)フレキシブルタイプ7200シリーズ ラット用751.180.68(針基色)ピンク
49,600
49,104
54,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
7628669372071箱(250個)フレキシブルタイプ7200シリーズ ラット用×1001.791.19(針基色)グレー
51,200
50,688
55,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
7628674572121箱(200個)フレキシブルタイプ7200シリーズ ラット・モルモット用1202.101.50(針基色)緑
48,000
47,520
52,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
762869197204K1箱(250個)フレキシブル噛切り防止タイプラット用-1.180.68(針基色)ピンク
56,000
55,440
60,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
7628656952001箱(250個)フレキシブルタイプ5200シリーズ マウス用380.900.50(針基色)黄
56,000
取扱い終了
返品不可
7628657852011箱(250個)フレキシブルタイプ5200シリーズ マウス用×381.180.68(針基色)ピンク
48,000
取扱い終了
返品不可
7628658752021箱(250個)フレキシブルタイプ5200シリーズ マウス用381.180.68(針基色)ピンク
49,600
取扱い終了
返品不可
7628659652031箱(250個)フレキシブルタイプ5200シリーズ ラット用×521.460.86(針基色)レッド
48,000
取扱い終了
返品不可
7628660552041箱(250個)フレキシブルタイプ5200シリーズ ラット用521.460.86(針基色)レッド
49,600
取扱い終了
返品不可
7628661452051箱(250個)フレキシブルタイプ5200シリーズ ラット用×781.791.19(針基色)グレー
51,200
取扱い終了
返品不可
7628662352061箱(250個)フレキシブルタイプ5200シリーズ ラット用781.791.19(針基色)グレー
52,800
取扱い終了
返品不可
7628663972011箱(250個)フレキシブルタイプ7200シリーズ マウス用×501.180.68(針基色)ピンク
48,000
取扱い終了
返品不可
7628664872021箱(250個)フレキシブルタイプ7200シリーズ マウス用501.180.68(針基色)ピンク
49,600
取扱い終了
返品不可
7628665772031箱(250個)フレキシブルタイプ7200シリーズ ラット用×751.180.68(針基色)ピンク
48,000
取扱い終了
返品不可
7628667572051箱(250個)フレキシブルタイプ7200シリーズ ラット用×851.460.86(針基色)レッド
48,000
取扱い終了
返品不可
7628668472061箱(250個)フレキシブルタイプ7200シリーズ ラット用851.460.86(針基色)レッド
49,600
取扱い終了
返品不可
7628670972081箱(250個)フレキシブルタイプ7200シリーズ ラット用1001.791.19(針基色)グレー
52,800
取扱い終了
返品不可
7628671872091箱(200個)フレキシブルタイプ7200シリーズ ラット・モルモット用×1102.101.50(針基色)緑
46,400
取扱い終了
返品不可
7628672772101箱(200個)フレキシブルタイプ7200シリーズ ラット・モルモット用1102.101.50(針基色)緑
48,000
取扱い終了
返品不可
7628673672111箱(200個)フレキシブルタイプ7200シリーズ ラット・モルモット用×1202.101.50(針基色)緑
46,400
取扱い終了
返品不可
7628675442011箱(500個)ステンレスタイプ4200シリーズ マウス用×380.920.62(針基色)黄
52,800
取扱い終了
返品不可
7628676342021箱(500個)ステンレスタイプ4200シリーズ マウス用380.920.62(針基色)黄
54,400
取扱い終了
返品不可
7628677942031箱(500個)ステンレスタイプ4200シリーズ ラット用×521.200.83(針基色)ピンク
54,400
取扱い終了
返品不可
7628678842041箱(500個)ステンレスタイプ4200シリーズ ラット用521.200.83(針基色)ピンク
56,000
取扱い終了
返品不可
7628679742051箱(500個)ステンレスタイプ4200シリーズ ラット・モルモット用×781.811.45(針基色)グレー
60,800
取扱い終了
返品不可
7628680642061箱(500個)ステンレスタイプ4200シリーズ ラット・モルモット用781.811.45(針基色)グレー
62,400
取扱い終了
返品不可
7628681562011箱(500個)ステンレスタイプ6200シリーズ マウス用×700.920.62(針基色)黄
52,800
取扱い終了
返品不可
7628682462021箱(500個)ステンレスタイプ6200シリーズ マウス用700.920.62(針基色)黄
54,400
取扱い終了
返品不可
7628683362031箱(500個)ステンレスタイプ6200シリーズ ラット用×801.200.83(針基色)ピンク
54,400
取扱い終了
返品不可
7628684962041箱(500個)ステンレスタイプ6200シリーズ ラット用801.200.83(針基色)ピンク
56,000
取扱い終了
返品不可
7628685862051箱(500個)ステンレスタイプ6200シリーズ ラット・モルモット用×951.811.45(針基色)グレー
60,800
取扱い終了
返品不可
7628686762061箱(500個)ステンレスタイプ6200シリーズ ラット・モルモット用951.811.45(針基色)グレー
62,400
取扱い終了
返品不可
762868765202K1箱(250個)フレキシブル噛切り防止タイプマウス用-1.180.68(針基色)ピンク
56,000
取扱い終了
返品不可
762868855204K1箱(250個)フレキシブル噛切り防止タイプラット用-1.460.86(針基色)レッド
56,000
取扱い終了
返品不可
762868945206K1箱(250個)フレキシブル噛切り防止タイプラット用-1.791.19(針基色)グレー
59,200
取扱い終了
返品不可
762869037202K1箱(250個)フレキシブル噛切り防止タイプマウス用-1.180.68(針基色)ピンク
56,000
取扱い終了
返品不可
762869287206K1箱(250個)フレキシブル噛切り防止タイプラット用-1.460.86(針基色)レッド
56,000
取扱い終了
返品不可
762869377208K1箱(250個)フレキシブル噛切り防止タイプラット用-1.791.19(針基色)グレー
59,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする