パワーラックス ウォームライト

パワーラックス ウォームライト - TGK(東京硝子器械)

ドイツ・エッシェンバッハ光学社製。
マウスの形を応用した握りやすい自然な形、長時間の使用にも疲れにくいルーペです。
右手でも左手でも変わらぬ使い心地です。
高輝度LED2灯搭載、鮮明に拡大します。
点灯開始30分後、自動消灯するオートシャットオフ機能搭載。
2種類の光の色が好みに合わせて選べます。

レンズ径(Φmm)58倍率5倍材質(レンズ)PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂電源単三電池 3本(付属)質量(g)約170(電池含む)付属品専用ケースライト:ウォームライト(オレンジ系)倍率(倍)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×55LED高輝度LED照度(Lux)4000灯数2灯内容量1個
注意
※目の状態や環境により、見え方は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762880141586-201
31,700
31,600
34,760(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする