TGK(東京硝子器械)
アイルーペ
時計技術者、宝石鑑定者に愛用されてきたルーペです。
瞼に挟んで使用します。
フレーム部に空気抜きの穴が開けてあり、レンズ内面が曇りにくい仕組みになっています。
質量(g)
約4
材質(レンズ)
PXM光学樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×25
レンズ径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76288109
1124-5
プラノコンベックス(片面可視)
5
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76288118
1124-7
プラノコンベックス(片面可視)
7
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
76288127
1124-10
アスフェリカル(非球面)
10
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください