TGK(東京硝子器械)
精密繰り出しルーペ
工業用精密検査用ルーペです。
マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がレンズを保護します。
ケースは強度と気密性に優れています。
材質(レンズ)
光学ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
本体寸法(mm)
本体質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76288179
1184-10
10x
27×43×19
約50
レンズ:アクロマート(精密無収差色収差補正)
¥
20,700
¥
20,600
¥
22,660
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76288188
1184-20
20x
27×43×19
約52
レンズ:アクロマート(精密無収差色収差補正)
¥
23,100
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76288197
1187
4x+6x=10x
56×36×20
約78
バイコンベックス(両面可視)
¥
15,900
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください