TGK(東京硝子器械)
フォールディングルーペ 10x
工業用精密検査用ルーペです。
強度と気密性に優れたケースです。
倍率
10x
レンズ
アプラナート(精密無収差二枚構成)
本体寸法(mm)
30×49×24
質量(g)
約23
レンズ径(Φmm)
23
材質(ケース)
グラスファイバー加工強化プラスティック
材質(レンズ)
光学ガラス
レンズ有効径(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76288206
1182-10
¥
12,400
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください