モビレント 白

モビレント 白 - TGK(東京硝子器械)

ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示してあります。
ケースはほこりが入りにくい気密構造です。
コンパクトサイズで持ち運びに便利です。
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズを採用で、傷がつきにくく明るく拡大します。
オリジナルストラップ付です。(約88cm)

本体寸法(mm)52×53×23材質(レンズ)PXM光学樹脂レンズアスフェリカル(非球面)レンズ径(Φmm)35内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762882331710-94約28
5,300
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
762882491710-97約30
5,800
5,790
6,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
762882581710-910S約32
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする