曜日別特売

LED付置き型ルーペ スクリボラックス

LED付置き型ルーペ スクリボラックス - TGK(東京硝子器械)

大きなレンズで、広い面積を一度に見られる置き型ルーペ。
LEDライトで鮮明に拡大します。(オートシャットオフ機能搭載)
レンズの下で、書き込みやちょっとの細かい作業ができます。
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用で、傷が付きにくく明るく拡大します。

レンズサイズ(mm)75×100倍率2.8×質量(g)245(電池含む)レンズセラティックハードコーティング、アスフェリカル(非球面)材質(レンズ)PXM光学樹脂電源単三電池×3本(付属)本体寸法(mm)100×100×H105寸法(cm)目とレンズの適正距離:20、レンズ下:約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762882851565-12
26,000
25,900
28,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする