ナトリウムイオンメーター

ナトリウムイオンメーター - TOKO(東興化学研究所)

応答速度、選択性にすぐれたイオン電極を複合化し、校正・測定操作が簡単にできます。
最大1000データを記憶でき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。
最自動校正機能、オートホールド機能、防水機能(IP67)、バックライト機能付き。

用途海水の淡水化などのナトリウムイオン測定、ボイラーのブロー水のナトリウム測定などに適しています。測定範囲0.1~10000付属品標準付属電極CE1100W-SR1個、フリーアームスタンド1個、Cl標準液1・10・1000mg/L(100・100・300ml)各1個、洗浄液(純水)100ml1個、トリス試薬25g1個、単3電池2個、取扱説明書1個仕様再現性:0.5%FS±1digit最小濃度表示:0.0001使用温度範囲:0~50℃外形寸法:77×172×40Hmm重量:320g電源:DC3V(単3アルカリ電池2個)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76289913TiN-1100
200,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする