インテリミキサー RM-2M

インテリミキサー RM-2M - TGK(東京硝子器械)

容器のサイズや用途によって8種類のラックをいつもでも交換できます。
19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて、3通りのカスタムプログラムを設定できます。
速度は1~99rpmの範囲で変更できます。
低温(2℃)で使用できます。

回転数1~99rpm使用環境2~50℃(20℃ 80% r.h.)時電源110~220V、50/60Hz最大消費電力(W)12本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)W125×L344×H168仕様●スピード設定:1rpm毎内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762985051011910
150,000
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする