曜日別特売

デジタルサーモシェーカー

デジタルサーモシェーカー - TGK(東京硝子器械)

2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。
さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。
双方向加熱システム。
タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。
セッティングは自動的にメモリーされます。
長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。

タイプデモ機有仕様標準プレートサイズ:86×128×15mm制御温度範囲:室温 +5℃~60℃温度精度:0.1℃方式:回転式回転直径:3mm回転速度:100~1300RPMタイマー:OFF/1~999分使用環境: 温度:+4~40℃ 湿度:20℃時最高80%電源:100-240V;50/60Hz内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762985231012000347×275×H1156.3~90
335,000
334,000
367,400(税込)
6日以内出荷
返品不可
762985391012010420×310×H1159~125
376,000
375,000
412,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする