TGK(東京硝子器械)
アルミナクロス
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。
加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。
高強度、高弾性率です。
吸湿性がありません。
耐食性、電気絶縁性にすぐれています。
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.68
長さ(mm)
1
最高使用温度(℃)
1100~1300
織り方
平織
仕様
●繊維径:7~10μm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76298785
AP1111
¥
89,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください