AP1111 アルミナクロス TGK(東京硝子器械) 76298785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナクロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76298785 品番AP1111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,500

耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。
加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。
高強度、高弾性率です。
吸湿性がありません。
耐食性、電気絶縁性にすぐれています。

幅(mm)1000 厚さ(mm)0.68 長さ(mm)1 最高使用温度(℃)1100〜1300 織り方平織 仕様●繊維径:7〜10μm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76298785 AP1111 06665601 617-87-20-39 アルミナクロス TGK(東京硝子器械) アルミナクロス TGK(東京硝子器械) 1個 112,200 税込123,420 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする