TGK(東京硝子器械)
耐熱エプロン
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。
選択による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
種類
エプロン
裾幅(cm)
58
丈(cm)
96
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
耐熱温度(℃)
丈(cm)
裾幅(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76298803
CMA72
エクスファイア難燃レーヨン混
約250
96
58
紺
¥
11,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76298794
CMA71
-
約200
96
58
アンバー
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください