曜日別特売

アルミナテープ

アルミナテープ - TGK(東京硝子器械)

耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。
加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。
高強度、高弾性率です。
吸湿性がありません。

長さ(mm)10荷姿1巻最高使用温度(℃)1100~1300織り方平織仕様●繊維径:7~10μm内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76298873AT-50S500.32
60,900
60,800
66,880(税込)
8日以内出荷
返品不可
76298889AT-25D251.3
79,100
79,000
86,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
76298864AT-25S250.32
28,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76298864AT-25S06665671617-87-20-33AT-25S アルミナテープ TGK(東京硝子器械) 06665671アルミナテープTGK(東京硝子器械)1個
39,400
欠品中
税込43,340
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする