試験用ふるい ST製 200Φ×50H

試験用ふるい ST製 200Φ×50H - TGK(東京硝子器械)
材質ステンレス内径×深さ(mm)200×50内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
適合
参考Mesh
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76298898-125フラットトップ織--
14,800
14,652
16,117(税込)
19日以内出荷
返品不可
76298907-106フラットトップ織--
14,800
14,652
16,117(税込)
19日以内出荷
返品不可
76298916-90フラットトップ織--
14,800
14,652
16,117(税込)
19日以内出荷
返品不可
76298925-75フラットトップ織--
14,800
14,652
16,117(税込)
19日以内出荷
返品不可
76298934-63フラットトップ織--
14,800
14,652
16,117(税込)
19日以内出荷
返品不可
76298943-53フラットトップ織--
16,400
16,236
17,860(税込)
19日以内出荷
返品不可
76298959-45フラットトップ織--
16,400
16,236
17,860(税込)
19日以内出荷
返品不可
76298968-37.5フラットトップ織--
16,400
16,236
17,860(税込)
19日以内出荷
返品不可
76298977-31.5フラットトップ織--
16,400
16,236
17,860(税込)
19日以内出荷
返品不可
76298986-26.5フラットトップ織--
16,400
16,236
17,860(税込)
19日以内出荷
返品不可
76298995-22.4フラットトップ織--
16,400
16,236
17,860(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299004-19フラットトップ織--
16,400
16,236
17,860(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299013-16フラットトップ織--
16,200
16,038
17,642(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299029-13.2フラットトップ織--
16,200
16,038
17,642(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299038-11.2フラットトップ織--
16,200
16,038
17,642(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299047-9.5フラットトップ織--
16,600
16,434
18,077(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299056-8フラットトップ織--
16,600
16,434
18,077(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299065-6.7フラットトップ織--
16,600
16,434
18,077(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299074-5.6フラットトップ織3.5-
16,600
16,434
18,077(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299083-4.75フラットトップ織4.0-
16,600
16,434
18,077(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299099-4フラットトップ織4.7-
16,600
16,434
18,077(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299108-3.35フラットトップ織5.5-
17,200
17,028
18,731(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299117-2.8フラットトップ織6.5-
17,200
17,028
18,731(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299126-2.36フラットトップ織7.5-
17,200
17,028
18,731(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299135-2平織8.6-
15,400
15,246
16,771(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299144-1.7平織10-
15,400
15,246
16,771(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299153-1.4平織12-
15,400
15,246
16,771(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299169-1.18平織14-
15,400
15,246
16,771(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299178-1平織16-
15,400
15,246
16,771(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299187--平織18850μm
14,600
14,454
15,899(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299196--平織22710μm
14,600
14,454
15,899(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299205--平織26600μm
14,600
14,454
15,899(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299214--平織30500μm
14,600
14,454
15,899(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299223--平織36425μm
14,600
14,454
15,899(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299239--平織42355μm
14,600
14,454
15,899(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299248--平織50300μm
14,600
14,454
15,899(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299257--平織60250μm
14,600
14,454
15,899(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299266--平織70212μm
14,600
14,454
15,899(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299275--平織83180μm
14,600
14,454
15,899(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299284--平織93160μm
15,100
14,949
16,444(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299293--平織100150μm
15,000
14,850
16,335(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299309--平織120125μm
15,100
14,949
16,444(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299318--平織140106μm
15,200
15,048
16,553(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299327--平織149100μm
22,600
22,374
24,611(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299336--平織16690μm
16,200
16,038
17,642(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299345--平織20075μm
17,200
17,028
18,731(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299354--平織23563μm
20,800
20,592
22,651(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299363--平織28053μm
24,400
24,156
26,572(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299379--平織33045μm
26,300
26,037
28,641(税込)
19日以内出荷
返品不可
76299388--綾織39038μm
34,000
33,660
37,026(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする