| 76300194 | - | 2 | 9.5 | 平織 | - | | |
|
| 76300203 | - | 1.8 | 11 | 平織 | - | | |
|
| 76300219 | - | 1.6 | 12 | 平織 | - | | |
|
| 76300228 | - | 1.4 | 14 | 平織 | - | | |
|
| 76300237 | - | 1.18 | 16 | 平織 | - | | |
|
| 76300246 | - | 1 | 19 | 平織 | - | | |
|
| 76300255 | - | - | 21 | 平織 | 850μm | | |
|
| 76300264 | - | - | 25.5 | 平織 | 710μm | | |
|
| 76300273 | - | - | 30 | 平織 | 600μm | | |
|
| 76300289 | - | - | 35.5 | 平織 | 500μm | | |
|
| 76300298 | - | - | 40.5 | 平織 | 425μm | | |
|
| 76300307 | - | - | 49 | 平織 | 355μm | | |
|
| 76300316 | - | - | 56.5 | 平織 | 300μm | | |
|
| 76300325 | - | - | 67.5 | 平織 | 250μm | | |
|
| 76300334 | - | - | 74 | 平織 | 224μm | | |
|
| 76300343 | - | - | 79.5 | 平織 | 200μm | | |
|
| 76300359 | - | - | 101.5 | 平織 | 180μm | | |
|
| 76300368 | - | - | 110 | 平織 | 160μm | | |
|
| 76300377 | - | - | 115 | 平織 | 150μm | | |
|
| 76300386 | - | - | 125 | 平織 | 133μm | | |
|
| 76300395 | - | - | 136 | 平織 | 125μm | | |
|
| 76300404 | - | - | 150 | 平織 | 108μm | | |
|
| 76300413 | - | - | 152 | 平織 | 106μm | | |
|
| 76300429 | - | - | 156 | 平織 | 100μm | | |
|
| 76300438 | - | - | 175 | 平織 | 95μm | | |
|
| 76300447 | - | - | 190 | 平織 | 85μm | | |
|
| 76300456 | - | - | 200 | 平織 | 77μm | | |
|
| 76300465 | - | - | 208 | 平織 | 75μm | | |
|
| 76300474 | - | - | 230 | 平織 | 67μm | | |
|
| 76300483 | - | - | 240 | 平織 | 63μm | | ¥11,500 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 76300499 | - | - | 255 | 平織 | 57μm | | |
|
| 76300508 | - | - | 305 | 平織 | 48μm | | |
|
| 76300517 | - | - | 330 | 綾織 | 42μm | | |
|
| 76300526 | - | - | 355 | 綾織 | 37μm | | |
|
| 76300535 | - | - | 380 | 綾織 | 32μm | | ¥12,100 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 76300544 | - | - | 508 | 綾織 | 20μm | | ¥23,500 | ¥22,980 | ¥25,278(税込) |
| |
|