曜日別特売

木枠手ふるい

木枠手ふるい - TGK(東京硝子器械)
板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
適合
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76301278400×600×70Hmm0.11二重張り(サポート)ステンレス鋼0.29Φ×20MESH(約1mm目)-
48,000
47,520
52,272(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301287400×600×70Hmm0.25二重張り(サポート)ステンレス鋼0.29Φ×20MESH(約1mm目)-
45,000
44,550
49,005(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301323400×600×70Hmm0.09二重張り(サポート)ステンレス鋼0.29Φ×20MESH(約1mm目)-
48,000
47,520
52,272(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301339400×600×70Hmm0.15二重張り(サポート)ステンレス鋼0.29Φ×20MESH(約1mm目)-
48,000
47,520
52,272(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301348400×600×70Hmm0.3二重張り(サポート)ステンレス鋼0.29Φ×20MESH(約1mm目)-
45,000
44,550
49,005(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301357400×600×70Hmm0.4ステンレス鋼-
44,000
43,560
47,916(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301366400×600×70Hmm0.85ステンレス鋼-
44,000
43,560
47,916(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301375400×600×70Hmm1.7ステンレス鋼1.70
44,000
43,560
47,916(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301384400×600×70Hmm13ステンレス鋼13.2
63,000
62,370
68,607(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301393400×600×70Hmm15ステンレス鋼16.0
63,000
62,370
68,607(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301409400×600×70Hmm90ステンレス鋼90.0
63,000
62,370
68,607(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301418400×600×70Hmm100ステンレス鋼106
63,000
62,370
68,607(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301628400×600×70Hmm0.075二重張り(サポート)ステンレス鋼0.29Φ×20MESH(約1mm目)-
53,000
52,470
57,717(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301637400×600×70Hmm0.6ステンレス鋼-
44,000
43,560
47,916(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301646400×600×70Hmm1.2ステンレス鋼1.18
44,000
43,560
47,916(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301655400×600×70Hmm2ステンレス鋼2.00
44,000
43,560
47,916(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301664400×600×70Hmm2.5ステンレス鋼2.36
69,000
68,310
75,141(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301673400×600×70Hmm30ステンレス鋼31.5
63,000
62,370
68,607(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301689400×600×70Hmm60ステンレス鋼63.0
63,000
62,370
68,607(税込)
29日以内出荷
返品不可
76301698400×600×70Hmm80ステンレス鋼75.0
63,000
62,370
68,607(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする