曜日別特売

試験用ふるい ST製 300Φ×60H

試験用ふるい ST製 300Φ×60H - TGK(東京硝子器械)
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×60内容量1個
全52種類を絞り込む
参考Mesh
52種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考Mesh
適合
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76304428-125フラットトップ織-
31,800
31,482
34,630(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304437-106フラットトップ織-
31,800
31,482
34,630(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304446-90フラットトップ織-
31,800
31,482
34,630(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304455-75フラットトップ織-
31,800
31,482
34,630(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304464-63フラットトップ織-
31,800
31,482
34,630(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304473-53フラットトップ織-
35,500
35,145
38,660(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304489-45フラットトップ織-
35,500
35,145
38,660(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304498-37.5フラットトップ織-
35,500
35,145
38,660(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304507-31.5フラットトップ織-
35,500
35,145
38,660(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304516-26.5フラットトップ織-
35,500
35,145
38,660(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304525-22.4フラットトップ織-
35,500
35,145
38,660(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304534-19フラットトップ織-
35,500
35,145
38,660(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304543-16フラットトップ織-
37,000
36,630
40,293(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304559-13.2フラットトップ織-
37,000
36,630
40,293(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304568-11.2フラットトップ織-
37,000
36,630
40,293(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304577-9.5フラットトップ織-
38,000
37,620
41,382(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304586-8フラットトップ織-
38,000
37,620
41,382(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304595-6.7フラットトップ織-
38,000
37,620
41,382(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304604-5.63.5フラットトップ織-
38,000
37,620
41,382(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304613-4.754.0フラットトップ織-
38,000
37,620
41,382(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304629-44.7フラットトップ織-
38,000
37,620
41,382(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304638-3.355.5フラットトップ織-
40,100
39,699
43,669(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304647-2.86.5フラットトップ織-
40,100
39,699
43,669(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304656-2.367.5フラットトップ織-
40,100
39,699
43,669(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304674-1.710平織-
29,400
29,106
32,017(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304699-1.1814平織-
29,400
29,106
32,017(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304717--18平織850μm
28,000
27,720
30,492(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304726--22平織710μm
28,000
27,720
30,492(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304744--30平織500μm
28,000
27,720
30,492(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304753--36平織425μm
28,000
27,720
30,492(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304769--42平織355μm
28,000
27,720
30,492(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304778--50平織300μm
28,000
27,720
30,492(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304796--70平織212μm
28,000
27,720
30,492(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304805--83平織180μm
28,000
27,720
30,492(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304839--140平織106μm
29,400
29,106
32,017(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304857--166平織90μm
32,200
31,878
35,066(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304884--280平織53μm
44,300
43,857
48,243(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304893--330平織45μm
51,000
50,490
55,539(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304909--390綾織38μm
69,100
68,409
75,250(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304918--440綾織32μm
116,800
115,632
127,195(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304927--500綾織25μm
132,400
131,076
144,184(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304936--635綾織20μm
232,000
229,680
252,648(税込)
25日以内出荷
返品不可
76304665-28.6平織-
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76304683-1.412平織-
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76304708-116平織-
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76304735--26平織600μm
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76304787--60平織250μm
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76304814--100平織150μm
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76304823--120平織125μm
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76304848--149平織100μm
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76304665-26024277-- 試験用ふるい ST製(平織)  300Φ×60 東京スクリーン 26024277試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60東京スクリーン1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
76304683-26024286-- 試験用ふるい ST製(平織)  300Φ×60 東京スクリーン 26024286試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60東京スクリーン1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
76304708-26024304-- 試験用ふるい ST製(平織)  300Φ×60 東京スクリーン 26024304試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60東京スクリーン1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
76304735-26024338-- 試験用ふるい ST製(平織)  300Φ×60 東京スクリーン 26024338試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60東京スクリーン1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
76304787-26024383-- 試験用ふるい ST製(平織)  300Φ×60 東京スクリーン 26024383試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60東京スクリーン1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
76304814-26024417-- 試験用ふるい ST製(平織)  300Φ×60 東京スクリーン 26024417試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60東京スクリーン1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
76304823-26024426-- 試験用ふるい ST製(平織)  300Φ×60 東京スクリーン 26024426試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60東京スクリーン1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
76304848-26024444-- 試験用ふるい ST製(平織)  300Φ×60 東京スクリーン 26024444試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60東京スクリーン1個
29,900
税込32,890
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする