曜日別特売

試験用ふるい ST製 200Φ×100H

試験用ふるい ST製 200Φ×100H - TGK(東京硝子器械)
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×100内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考Mesh
適合
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76305469-125フラットトップ織-
20,800
20,592
22,651(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305478-106フラットトップ織-
20,800
20,592
22,651(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305487-90フラットトップ織-
20,800
20,592
22,651(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305496-75フラットトップ織-
20,800
20,592
22,651(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305505-63フラットトップ織-
20,800
20,592
22,651(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305514-53フラットトップ織-
21,400
21,186
23,305(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305523-45フラットトップ織-
21,400
21,186
23,305(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305539-37.5フラットトップ織-
21,400
21,186
23,305(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305548-31.5フラットトップ織-
21,400
21,186
23,305(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305557-26.5フラットトップ織-
21,400
21,186
23,305(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305566-22.4フラットトップ織-
21,400
21,186
23,305(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305584-16フラットトップ織-
21,100
20,889
22,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305593-13.2フラットトップ織-
21,100
20,889
22,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305609-11.2フラットトップ織-
21,100
20,889
22,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305618-9.5フラットトップ織-
21,600
21,384
23,522(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305627-8フラットトップ織-
21,600
21,384
23,522(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305636-6.7フラットトップ織-
21,600
21,384
23,522(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305645-5.63.5フラットトップ織-
21,600
21,384
23,522(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305654-4.754.0フラットトップ織-
21,600
21,384
23,522(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305663-44.7フラットトップ織-
21,600
21,384
23,522(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305679-3.355.5フラットトップ織-
22,800
22,572
24,829(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305688-2.86.5フラットトップ織-
22,800
22,572
24,829(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305697-2.367.5フラットトップ織-
22,800
22,572
24,829(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305715-1.710平織-
21,100
20,889
22,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305724-1.412平織-
21,100
20,889
22,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305733-1.1814平織-
21,100
20,889
22,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305749-116平織-
21,100
20,889
22,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305758--18平織850μm
20,800
20,592
22,651(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305767--22平織710μm
20,800
20,592
22,651(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305776--26平織600μm
20,800
20,592
22,651(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305846--83平織180μm
20,800
20,592
22,651(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305855--93平織160μm
22,000
21,780
23,958(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305864--100平織150μm
22,000
21,780
23,958(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305873--120平織125μm
22,400
22,176
24,394(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305889--140平織106μm
22,500
22,275
24,503(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305907--166平織90μm
23,300
23,067
25,374(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305916--200平織75μm
25,200
24,948
27,443(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305925--235平織63μm
28,600
28,314
31,145(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305934--280平織53μm
32,200
31,878
35,066(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305943--330平織45μm
33,400
33,066
36,373(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305959--390綾織38μm
37,700
37,323
41,055(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305968--440綾織32μm
61,200
60,588
66,647(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305977--500綾織25μm
63,800
63,162
69,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305986--635綾織20μm
130,000
128,700
141,570(税込)
19日以内出荷
返品不可
76305575-19フラットトップ織-
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76305706-28.6平織-
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76305785--30平織500μm
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76305794--36平織425μm
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76305803--42平織355μm
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76305819--50平織300μm
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76305575-26025117-- 試験用ふるい ST製(フラットトップ織)200Φ×100 東京スクリーン 26025117試験用ふるい ST製(フラットトップ織)200Φ×100東京スクリーン1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
76305706-26025248-- 試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100 東京スクリーン 26025248試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100東京スクリーン1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
76305785-26025327-- 試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100 東京スクリーン 26025327試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100東京スクリーン1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
76305794-26025336-- 試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100 東京スクリーン 26025336試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100東京スクリーン1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
76305803-26025345-- 試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100 東京スクリーン 26025345試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100東京スクリーン1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
76305819-26025354-- 試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100 東京スクリーン 26025354試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100東京スクリーン1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする