曜日別特売

試験用ふるい ST製 250Φ×60H

試験用ふるい ST製 250Φ×60H - TGK(東京硝子器械)
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)250×60内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考Mesh
適合
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76305995-125フラットトップ織-
24,300
24,057
26,463(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306004-106フラットトップ織-
24,300
24,057
26,463(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306013-90フラットトップ織-
24,300
24,057
26,463(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306029-75フラットトップ織-
24,300
24,057
26,463(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306038-63フラットトップ織-
24,300
24,057
26,463(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306047-53フラットトップ織-
26,400
26,136
28,750(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306056-45フラットトップ織-
26,400
26,136
28,750(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306065-37.5フラットトップ織-
26,400
26,136
28,750(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306074-31.5フラットトップ織-
26,400
26,136
28,750(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306083-26.5フラットトップ織-
26,400
26,136
28,750(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306099-22.4フラットトップ織-
26,400
26,136
28,750(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306108-19フラットトップ織-
26,400
26,136
28,750(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306117-16フラットトップ織-
27,800
27,522
30,274(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306126-13.2フラットトップ織-
27,800
27,522
30,274(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306135-11.2フラットトップ織-
27,800
27,522
30,274(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306144-9.5フラットトップ織-
28,600
28,314
31,145(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306153-8フラットトップ織-
28,600
28,314
31,145(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306169-6.7フラットトップ織-
28,600
28,314
31,145(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306178-5.63.5フラットトップ織-
28,600
28,314
31,145(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306187-4.754.0フラットトップ織-
28,600
28,314
31,145(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306196-44.7フラットトップ織-
28,600
28,314
31,145(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306205-3.355.5フラットトップ織-
31,200
30,888
33,977(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306214-2.86.5フラットトップ織-
31,200
30,888
33,977(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306223-2.367.5フラットトップ織-
31,200
30,888
33,977(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306239-28.6平織-
22,230
22,008
24,209(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306248-1.710平織-
22,230
22,008
24,209(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306257-1.412平織-
22,230
22,008
24,209(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306266-1.1814平織-
22,230
22,008
24,209(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306275-116平織-
22,230
22,008
24,209(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306284--18平織850μm
21,500
21,285
23,414(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306293--22平織710μm
21,500
21,285
23,414(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306309--26平織600μm
21,500
21,285
23,414(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306318--30平織500μm
21,500
21,285
23,414(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306327--36平織425μm
21,500
21,285
23,414(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306336--42平織355μm
21,500
21,285
23,414(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306345--50平織300μm
21,500
21,285
23,414(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306354--60平織250μm
21,500
21,285
23,414(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306363--70平織212μm
21,500
21,285
23,414(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306379--83平織180μm
21,500
21,285
23,414(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306388--100平織150μm
22,300
22,077
24,285(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306397--120平織125μm
22,300
22,077
24,285(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306415--149平織100μm
26,000
25,740
28,314(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306424--166平織90μm
24,000
23,760
26,136(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306433--200平織75μm
25,700
25,443
27,987(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306449--235平織63μm
31,300
30,987
34,086(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306458--280平織53μm
32,900
32,571
35,828(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306467--330平織45μm
37,200
36,828
40,511(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306476--390綾織38μm
50,200
49,698
54,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306485--440綾織32μm
95,200
94,248
103,673(税込)
25日以内出荷
返品不可
76306503--635綾織20μm
216,000
213,840
235,224(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする