曜日別特売

試験用ふるい ST製 75Φ×20H

試験用ふるい ST製 75Φ×20H - TGK(東京硝子器械)
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)75×20内容量1個
全37種類を絞り込む
参考Mesh
37種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考Mesh
適合
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76306923-9.5フラットトップ織-
8,500
8,415
9,257(税込)
19日以内出荷
返品不可
76306939-8フラットトップ織-
8,500
8,415
9,257(税込)
19日以内出荷
返品不可
76306948-6.7フラットトップ織-
8,500
8,415
9,257(税込)
19日以内出荷
返品不可
76306957-5.63.5フラットトップ織-
8,500
8,415
9,257(税込)
7日以内出荷
返品不可
76306966-4.754.0フラットトップ織-
8,500
8,415
9,257(税込)
7日以内出荷
返品不可
76306975-44.7フラットトップ織-
8,500
8,415
9,257(税込)
7日以内出荷
返品不可
76306984-3.355.5フラットトップ織-
9,000
8,910
9,801(税込)
7日以内出荷
返品不可
76306993-2.6.5フラットトップ織-
9,000
8,910
9,801(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307009-2.37.5フラットトップ織-
9,000
8,910
9,801(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307018-28.6平織-
7,700
7,623
8,385(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307027-1.710平織-
7,700
7,623
8,385(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307036-1.412平織-
7,700
7,623
8,385(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307045-1.1814平織-
7,700
7,623
8,385(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307054-116平織-
7,700
7,623
8,385(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307063--18平織850μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307079--22平織710μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307088--26平織600μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307097--30平織500μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307106--36平織425μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307115--355平織355μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307124--50平織300μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307133--60平織250μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307149--70平織212μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307158--83平織180μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307167--93平織160μm
7,800
7,722
8,494(税込)
19日以内出荷
返品不可
76307176--100平織150μm
7,200
7,128
7,841(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307185--120平織125μm
7,300
7,227
7,950(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307194--140平織106μm
7,400
7,326
8,059(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307203--166平織90μm
7,500
7,425
8,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307219--200平織75μm
8,200
8,118
8,930(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307228--235平織63μm
8,800
8,712
9,583(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307237--280平織53μm
10,000
9,900
10,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307246--330平織45μm
11,200
11,088
12,197(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307255--390綾織38μm
15,500
15,345
16,880(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307264--440綾織32μm
23,200
22,968
25,265(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307273--500綾織25μm
26,200
25,938
28,532(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307289--635綾織20μm
43,200
42,768
47,045(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする