曜日別特売

試験用ふるい ST製 50Φ×20H

試験用ふるい ST製 50Φ×20H - TGK(東京硝子器械)
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)50×20内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考Mesh
適合
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76307298-9.5フラットトップ織-
8,500
8,415
9,257(税込)
19日以内出荷
返品不可
76307307-8フラットトップ織-
8,500
8,415
9,257(税込)
19日以内出荷
返品不可
76307316-6.7フラットトップ織-
8,500
8,415
9,257(税込)
19日以内出荷
返品不可
76307325-5.63.5フラットトップ織-
8,500
8,415
9,257(税込)
19日以内出荷
返品不可
76307334-4.754.0フラットトップ織-
8,500
8,415
9,257(税込)
19日以内出荷
返品不可
76307343-44.7フラットトップ織-
8,500
8,415
9,257(税込)
19日以内出荷
返品不可
76307359-3.355.5フラットトップ織-
9,000
8,910
9,801(税込)
19日以内出荷
返品不可
76307368-2.86.5フラットトップ織-
9,000
8,910
9,801(税込)
19日以内出荷
返品不可
76307377-2.367.5平織-
9,000
8,910
9,801(税込)
19日以内出荷
返品不可
76307386-28.6平織-
7,700
7,623
8,385(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307395-1.710平織-
7,700
7,623
8,385(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307404-1.412平織-
7,700
7,623
8,385(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307413-1.1814平織-
7,700
7,623
8,385(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307429-116平織-
7,700
7,623
8,385(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307438--18平織850μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307447--22平織710μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307456--26平織600μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307465--30平織500μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307474--36平織425μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307483--42平織355μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307499--50平織300μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307508--60平織250μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307517--70平織212μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307526--83平織180μm
7,000
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307535--93平織160μm
7,800
7,722
8,494(税込)
19日以内出荷
返品不可
76307544--100平織150μm
7,200
7,128
7,841(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307553--120平織125μm
7,300
7,227
7,950(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307569--140平織106μm
7,400
7,326
8,059(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307587--166平織90μm
7,500
7,425
8,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307596--200平織75μm
8,200
8,118
8,930(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307605--235平織63μm
8,800
8,712
9,583(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307614--280平織53μm
10,000
9,900
10,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307623--330平織45μm
11,200
11,088
12,197(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307639--390綾織38μm
15,500
15,345
16,880(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307648--440綾織32μm
23,200
22,968
25,265(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307657---500綾織25μm
26,200
25,938
28,532(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307666--635綾織20μm
43,200
42,768
47,045(税込)
7日以内出荷
返品不可
76307578--149平織100μm
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76307578-26026185-- 試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D 東京スクリーン 26026185試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D東京スクリーン1個
7,990
税込8,789
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする