TGK(東京硝子器械)
木枠手ふるい 26.5mm
呼び寸法(mm)
25
目開き(mm)
26.5
板厚(mm)
20
寸法(mm)
400×600×70H
適合
ステンレス鋼
仕様
コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76307709
400×600×70Hmm
¥
63,000
¥
62,370
¥
68,607
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください