曜日別特売

木枠手ふるい 37.5mm

木枠手ふるい 37.5mm - TGK(東京硝子器械)
呼び寸法(mm)40目開き(mm)37.5板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76307718400×600×70Hmm
63,000
62,370
68,607(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする