曜日別特売

非帯電袋 100枚

非帯電袋 100枚 - TGK(東京硝子器械)

半導体製品を静電気による障害から守ります。

表面抵抗値(Ω)表面抵抗値:1×1011(20℃、50%RH)材質帯電防止PE内容量1袋
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76312855SKY-1150×200100μm
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312864SKY-1200×300100μm
7,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
76312846SKY-1100×150100μm
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76312873SKY-1300×450100μm
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76312889SKY-1100×15050μm
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76312898SKY-1150×20050μm
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76312907SKY-1200×30050μm
4,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76312916SKY-1300×45050μm
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76312846SKY-102974711716-25-12-01SKY-1 非帯電袋100×150 100μm TGK(東京硝子器械) 02974711非帯電袋100×150 100μmTGK(東京硝子器械)1パック(100枚)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
76312873SKY-102974745716-25-12-04SKY-1 非帯電袋300×450 100μm TGK(東京硝子器械) 02974745非帯電袋300×450 100μmTGK(東京硝子器械)1パック(100枚)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
76312889SKY-102974754716-25-12-11SKY-1 非帯電袋100×150 50μm TGK(東京硝子器械) 02974754非帯電袋100×150 50μmTGK(東京硝子器械)1パック(100枚)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
76312898SKY-102974763716-25-12-12SKY-1 非帯電袋150×200 50μm TGK(東京硝子器械) 02974763非帯電袋150×200 50μmTGK(東京硝子器械)1パック(100枚)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
76312907SKY-102974772716-25-12-13SKY-1 非帯電袋200×300 50μm TGK(東京硝子器械) 02974772非帯電袋200×300 50μmTGK(東京硝子器械)1パック(100枚)
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
76312916SKY-102974781716-25-12-14SKY-1 非帯電袋300×450 50μm TGK(東京硝子器械) 02974781非帯電袋300×450 50μmTGK(東京硝子器械)1パック(100枚)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする