日東電工ベースマテリアル
エレップクリーナー
クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。
汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。
粘着剤
アクリル系
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合幅(mm)
長さ(m)
材質
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76316084
30427-1001-00
1個(10m)
80
10
PET不織布(アルミ蒸着)
0.17
-
¥
3,520
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76316093
30427-1002-00
1個(20m)
160
20
PET不織布(アルミ蒸着)
0.17
-
¥
8,470
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76316109
ELEP-P2500
1個(10m)
80
10
ポリエチレン(PE)
0.07
-
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76316118
ELEP-P2500
1個(20m)
160
20
ポリエチレン(PE)
0.07
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76316136
ELEP-F100
1個(10m)
160
10
ポリプロピレン(PP)
0.18
-
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76316145
ELEP-F200
1個(10m)
160
10
ポリプロピレン(PP)
0.19
-
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76316154
ELEP-F500I
1個(10m)
160
10
ポリプロピレン(PP)
0.16
-
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76316163
ELEP-F1000
1個(10m)
160
10
ポリプロピレン(PP)
0.12
-
¥
6,780
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76316179
30428-1001-00
1個(10m)
80
10
PET不織布
0.17
128
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76316188
30428-1002-00
1個(20m)
160
20
PET不織布
0.17
-
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76316127
SDR10
1個(10m)
160
10
ポリプロピレン(PP)
0.22
-
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください