日伸理化
振盪台 スプリング式 二段
本体寸法(mm)
W282×D200
本体質量(kg)
1.8
有効寸法(mm)
W258×D184
仕様
●1升の大きさ:16mm角 128升●スプリング:縦×11、横×9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76316696
-
¥
41,500
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください