日伸理化
シーソーシェーカー
長時間のシーソー撹拌に、なおかつ省スペースで使用できます。
脱着式の電源コードで設置がしやすい。
便利なA4サイズです。
ゆったりとよい波がでます。
振盪数
3~30rpm
振盪方式
シーソー式
モーター
インダクション
外形寸法
296×230×138Hmm(水平時)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
使用環境
温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
仕様
●振盪角度:10度(片側)●許容負荷質量(kg):1●振盪台寸法:内寸:W280×D200×D200mm シリコンシート付き
内容量
1台
注意
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76317064
NX-12
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください