曜日別特売

Fine デジタルスターラー

Fine デジタルスターラー - TGK(東京硝子器械)

DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

モーターDC形材質プレート:ステンレス本体寸法(mm)176×170×H57本体質量(kg)約1表示デジタル表示電源AC100V 50/60Hz 0.2A付属品撹拌子 30mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1750撹拌容量(mL)100~1000(3000)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76317134F-D301N
38,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする