超小型シェーカー レシプロ

超小型シェーカー レシプロ - 日伸理化

マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。
電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。
冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。
左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。

モーターギア付きDCモーター電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)W155×D108×H74本体質量(g)965付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76317168NA-M201
69,800
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする