曜日別特売

マイクロプレートシェーカー

マイクロプレートシェーカー - 日伸理化

すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。
プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。
タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。

振盪数0~1500rpmタイマー6秒~16時間モーターDCブラシレス インバーター制御本体寸法(mm)W306×D236×H163本体質量(kg)6.6電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76317186NP-804
198,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする