サーモブロック回転器

サーモブロック回転器 - 日伸理化

円形のアルミヒートブロックを回転させて組織からゲノムDNAを抽出する際に使用します。
ハイブリバックをヒート板にはりつけて、恒温で回転して反応させます。
気泡が動き、バックグランドの非常に低いデータが得られます。

回転速度1~35rpm使用温度範囲(℃)室温+5~70本体寸法(mm)W170×D230×H230本体質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 4A使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)仕様●チューブ内温度精度(℃):±0.5~±0.8(55設定、使用チューブ1.5mL)●温度調節方式:非接触センサー、デジタル表示、PID制御●チューブ架台:(1.5mL・2.0mL共用)24本×2列=48本●バック設置有効寸法:100×120mmバック●ヒート板の角度調節範囲:水平~垂直内容量1台
注意
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76317308SN-48BN
345,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする