TGK(東京硝子器械)
加圧式ステンレスボールペン
インクに圧力をかける加圧式。
加圧式なので上向きでも、濡れた紙でも、氷点下10℃でも書けます。
ステンレス製で破損しにくく、金属探知機にも反応しますので、異物混入リスクが少なくなります。
材質
軸仕上SUS304
軸径(Φmm)
8.9
全長(mm)
130
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76318288
KSB-130PT
クリップ付
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76318297
KSB-130NPT
クリップ無
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください