導電密閉コンテナー

導電密閉コンテナー - TGK(東京硝子器械)

導電性ABSの本体に、同じ材質の蓋のBBタイプと透明で中が見える制伝性ABS性の蓋のBCタイプの2種類をラインナップ。
シリコンパッキン付きで機密性に優れています。
本体と蓋はスライドして簡単に脱着でき、洗浄が容易です。

フタフタ付きスタッキング可能内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
材質
本体寸法(mm)
内形寸法(mm)
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76318516FIC-13BB398×345×190本体・蓋/導電性ABS、パッキン/シリコン398×345×190327×267×165グレー
27,000
26,900
29,590(税込)
10日以内出荷
返品不可
76318525FIC-13BC398×345×190本体/導電性ABS、蓋/制電性ABS、パッキン/シリコン398×345×190327×267×165透明
27,000
26,900
29,590(税込)
10日以内出荷
返品不可
76318534FIC-14BB398×345×135本体・蓋/導電性ABS、パッキン/シリコン398×345×135325×265×110グレー
24,000
23,900
26,290(税込)
10日以内出荷
返品不可
76318543FIC-14BC398×345×135本体/導電性ABS、蓋/制電性ABS、パッキン/シリコン398×345×135325×265×110透明
24,000
23,900
26,290(税込)
10日以内出荷
返品不可
76318586FIC-11BB525×398×190【BBタイプ】本体・蓋/導電性ABS、パッキン/シリコン、【BCタイプ】本体/導電性ABS、蓋/制電性ABS、パッキン/シリコン525×398×190454×320×165グレー
36,000
35,900
39,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
76318595FIC-11BC525×398×190【BBタイプ】本体・蓋/導電性ABS、パッキン/シリコン、【BCタイプ】本体/導電性ABS、蓋/制電性ABS、パッキン/シリコン525×398×190454×320×165透明
36,000
35,900
39,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
76318604FIC-12BB525×398×135【BBタイプ】本体・蓋/導電性ABS、パッキン/シリコン、【BCタイプ】本体/導電性ABS、蓋/制電性ABS、パッキン/シリコン525×398×135452×318×110グレー
32,000
31,900
35,090(税込)
10日以内出荷
返品不可
76318613FIC-12BC525×398×135【BBタイプ】本体・蓋/導電性ABS、パッキン/シリコン、【BCタイプ】本体/導電性ABS、蓋/制電性ABS、パッキン/シリコン525×398×135452×318×110透明
32,000
31,900
35,090(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする