TGK(東京硝子器械)
スーパーエプロン フリー 10枚
サイズ
フリー
色
白
厚さ(μm)
70
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
760×1360(大きさは自由にカットいただけます)
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76318577
-
¥
2,000
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください