ニコワイプ クリーンルーム用 800枚

ニコワイプ クリーンルーム用 800枚 - 日本工業備品

クリーンルーム用:クラス1000対応。

タイプクリーンルーム用適合水・油・粉用材質アクリルとオレフィン系(ポリエステル/ポリエチレン+ポリプロピレン/ポリエチレン)の複合体で、特殊分割極細繊維による不織布シートサイズ(mm)265×250形態4つ折内容量1箱
注意
※ご注文の際、ユーザー様情報を確認させていただく場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763191730114310
20,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする