NEG(日電理化硝子)
ねじ口試験管用フェノール黒CAP KC-2
種類
黒キャップ
材質
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
190
適合本体
ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
色
黒
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76321709
308091
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください