NEG(日電理化硝子)
シリコセン C型 かぶせ式
種類
C型 かぶせ式
高さ(mm)
28
材質
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合試験管(Φmm)
寸法D
1
(mm)
寸法D
2
(mm)
寸法D3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76322908
301017
13~18
16
12
20
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76322917
301018
21~25
26
18
30
¥
408
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76322926
301019
30、35
36
27
40
¥
517
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76322935
301020
40、50
50
34
55
¥
637
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76322944
301021
50、55
50
42
65
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください