NEG(日電理化硝子)
バイオシリコ N型 差込み式
高通気性・耐久性・操作性にすぐれたシリコセンです。
色
オレンジ
材質
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合試験管(Φmm)
上径(Φmm)
下径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76322953
300000
12・13
13
9
13
17
¥
302
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76322978
300003
18
21
15
16
28
¥
362
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76322987
300004
21
24
18
18
30
¥
387
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76322969
300001
15
16
11
14
22
¥
242
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください