NEG(日電理化硝子)
凍結乾燥用ブチルゴム栓 Bタイプ 大 25入
種類
凍結乾燥用
サイズ
大 Bタイプ
材質
ブチルゴム
適合バイアル瓶
SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5~30、V-5A~100
全高(mm)
11(傘下部まで8)
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76323346
309018
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください