TGK(東京硝子器械)
Fine 白金ORP複合電極
測定範囲
±2000mV
使用温度範囲(℃)
0~60
内部液
3.3mol kcl
温度補償
なし
ケーブル
フジクラ 1m
端子
BNC
キャップ
段付きベーク
仕様
●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
液絡部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76324913
OR-1000
スリーブ
¥
22,000
¥
21,780
¥
23,958
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76324929
OR-1100
セラミック
¥
22,000
¥
21,780
¥
23,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください