トロフィーカム ノーグロウSC

トロフィーカム ノーグロウSC - TGK(東京硝子器械)

昼夜撮影時にその場の光条件に合致した最適な明るさで撮影を実現します。
暗闇の出来事を「鮮明に克明に」映し出す。0.2~0.3秒の最速トリガースピードは一瞬の動きも逃がしません。

フラッシュノーグロウLEDフラッシュ本体寸法(mm)W148×D103×H75本体質量(g)440電池単三アルカリ乾電池×6/約180~360日間機能フィールドスキャン機能、ハイブリット撮影(静止画と動画の同時撮影)仕様イメージコア:デュアル、パネル設定:年月日/時刻、トリガースピード:0.3秒、ナイトビジョン機能:○、カラー液晶モニター:×(白黒テキストLCD内蔵)、内蔵LCDでの撮影画像確認:×、音声記録機能:〇(動画撮影時のみ)、センサー感度調整:低/中/高/オート(4段切替)、インターバルモード設定:1秒~60分間、赤外線フィルタースイッチ:自動、ネジ穴/インターフェース:三脚取付穴/音声出力可能形式撮影画像:静止画像(JPG形式)/動画(MP4形式:5~60秒設定)角度(°)撮影範囲:前方38(撮影画像の幅)連写モード1・2・3・4・5枚選択画素数最大約2400万画素使用場所屋内外センサー感知範囲約24m対応SDカード最大32GBカード使用可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76331649-
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする