画像準備中

トロフィーカム ノーグロウSC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76331649 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

昼夜撮影時にその場の光条件に合致した最適な明るさで撮影を実現します。
暗闇の出来事を「鮮明に克明に」映し出す。0.2〜0.3秒の最速トリガースピードは一瞬の動きも逃がしません。

フラッシュノーグロウLEDフラッシュ 本体寸法(mm)W148×D103×H75 本体質量(g)440 電池単三アルカリ乾電池×6/約180〜360日間 機能フィールドスキャン機能、ハイブリット撮影(静止画と動画の同時撮影) 仕様イメージコア:デュアル、パネル設定:年月日/時刻、トリガースピード:0.3秒、ナイトビジョン機能:○、カラー液晶モニター:×(白黒テキストLCD内蔵)、内蔵LCDでの撮影画像確認:×、音声記録機能:〇(動画撮影時のみ)、センサー感度調整:低/中/高/オート(4段切替)、インターバルモード設定:1秒〜60分間、赤外線フィルタースイッチ:自動、ネジ穴/インターフェース:三脚取付穴/音声出力可能 形式撮影画像:静止画像(JPG形式)/動画(MP4形式:5〜60秒設定) 角度(°)撮影範囲:前方38(撮影画像の幅) 連写モード1・2・3・4・5枚選択 画素数最大約2400万画素 使用場所屋内外 センサー感知範囲約24m 対応SDカード最大32GBカード使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする