GTトップライト

GTトップライト - TGK(東京硝子器械)

スタンダードなスタイルに信頼の防水性を追求した定番品です。
背中に2本の反射テープ付です。通気口付でムレを防ぎます。(逆流防止機能付)

材質表/ナイロン100%、裏/ポリ塩化ビニール(高重合配合)(メッシュ付)質量(g)850(L寸)耐水圧(mm)10000機能防水性・通気性内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76331947FS600 S ネイビーネイビーS150~16078~8666~74
15,300
15,147
16,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331956FS600 M ネイビーネイビーM160~16584~9272~80
15,300
15,147
16,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331965FS600 L ネイビーネイビーL165~17090~9878~88
15,300
15,147
16,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331974FS600 LL ネイビーネイビーLL170~17596~10486~96
15,300
15,147
16,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331983FS600 3L ネイビーネイビー3L175~180102~11094~104
15,300
15,147
16,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331999FS600 4L ネイビーネイビー4L180~185115~125105~115
15,300
15,147
16,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
76332008FS600 BL ネイビーネイビーBL180~185120~130115~125
15,300
15,147
16,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
76332017FS600 S ベージュベージュS150~16078~8666~74
15,300
15,147
16,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
76332026FS600 M ベージュベージュM160~16584~9272~80
15,300
15,147
16,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
76332035FS600 L ベージュベージュL165~17090~9878~88
15,300
15,147
16,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
76332044FS600 LL ベージュベージュLL170~17596~10486~96
15,300
15,147
16,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
76332053FS600 3L ベージュベージュ3L175~180102~11094~104
15,300
15,147
16,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
76332069FS600 4L ベージュベージュ4L180~185115~125105~115
15,300
15,147
16,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
76332078FS600 BL ベージュベージュBL180~185120~130115~125
15,300
15,147
16,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする